Henry Technologies RA-03048-500 Tanque vertical de aceite de amoníaco (16 x 48 pulgadas, 53 galones)
Henry Technologies RA-03048-500 Tanque vertical de aceite de amoníaco (16 x 48 pulgadas, 53 galones) Número de serie: C230529C-1. Número de la Junta Nacional del tanque: 15787. Capacidad estimada del tanque (galones): 53. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 500 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2003. Dimensiones de envío (pulgadas): 48 X 23 X 28. 550 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GENR01
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: RA-03048-500
- Número de serie: C230529C-1
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 16
- Longitud del tanque (pulgadas): 48
- Capacidad estimada del tanque (galones): 53
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 15787
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 500 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 2 Outlet: 2
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 23
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!