- Detalles del producto
Henry Technologies Valve Co 146A Válvula de cierre manual con brida (3/4")
Válvula de cierre manual con brida Henry Technologies Valve Co sin usar. Tamaño del puerto: 3/4. 400 WOG.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS32
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: 146A
- Número de serie: 8635
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 6
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!