- Detalles del producto
Henry Technologies Valve Co 152A Válvula de cierre de globo con brida de amoníaco (1-1/2")
Válvula de cierre de globo con brida de amoníaco de Henry Technologies. Tamaño del puerto: 1-1/2.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS26
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: 152A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 7
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!