Volcador de barriles Hércules

Volcador de barriles Hércules

Volcador de barriles Hércules. Modelo: HI-110SP-C3396. Número de serie: D5529. Capacidad: 750 libras. Motor de lección: ¾ hp, 1725 rpm, 115 y 208-230 V, 10,8 y 5,4 FLA, 60 Hz. Contenedor: 22-3/4 pulg. de diámetro. x 60 pulg. H. Mecanismo volcador: 45 pulg. H. (4) Ruedas. Encender / apagar. La altura de descarga es de 37 pulgadas cuando está completamente inclinada. Altura máxima de 91 pulgadas. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSPN206.1
  • Fabricante: Hercules
  • Modelo: HI-110SP-C3396
  • Número de serie: D5529

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Volcador de barriles Hércules