Filtro de presión giratorio Hercules
Filtro de presión giratorio Hercules. Modelo: 200, S/N: 24678. Sistema de filtración: área de filtración de 111 pies cuadrados. Capacidad de pastel: 23 cu. ft. El propósito de la rotación es escurrir/rociar las hojas, permitiendo que toda el área de la hoja reciba toda la fuerza del chorro de la esclusa. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Master Motor Drive, relación 280, 6,16 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Virola macho, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Virola macho, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LPI002.20
- Manufacturer: Hercules
- Model: 200
- Serial Number: 24678