- Detalles del producto
Hervidor aislado con camisa completa Lee Industries con agitador de superficie raspada - 50 galones
Hervidor aislado con camisa completa Lee Industries con agitador de superficie raspada. Modelo: 50 D. Capacidad del tanque: 50 galones. Transmisión por engranajes NORD. (8) raspadores de 3-1/2 pulgadas. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies 5 pulgadas de diámetro. x 10 pulg. de pared recta. Entrada/salida: (1) ¾ pulg. FNPT. (1) Válvula de bola de línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP526.2a
- Fabricante: Lee Industries Inc.
- Modelo: 50 D
- Número de serie: B1152-B2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!