Hervidor calentado a gas Vulcan-Hart - 40 galones

Hervidor calentado a gas Vulcan-Hart - 40 galones

Hervidor calentado a gas Vulcan-Hart: 40 galones. Modelo: GKSH-40. S/N: 6776. *Nota: a la unidad le faltan los quemadores, los componentes de gas y los controles. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulg. H. Entradas: (1) 3/4 pulg. NPT (hembra, gas), (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. (pava). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (tetera), (1) 5-3/4 pulg. de diámetro. escape. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF354.1
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: GKSH-40
  • Número de serie: 6776

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, gas), (1) 4-1/2 in. dia. (kettle). Outlets: (1) 3/4 in. dia. (pressure read-out and pressure relief valve), (1) 1-1/2 in. dia. (kettle), (1) 5-3/4 in. dia. exhaust duct.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 39

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Unit is missing the burners, gas components, and controls
Hervidor calentado a gas Vulcan-Hart - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente