Hervidor con camisa a gas Groen Steam - 40 galones

Hervidor con camisa a gas Groen Steam - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 40 galones. Modelo: AH/1E-40. S/N: 122028. Nat'l Bd: 122028. A gas: natural. MAWP: 30 psi a 300 °F. Tasa de entrada: 100.000 Btu/h. Parte superior abierta con tapa elevable. Velocidad de alimentación de gas natural (mín./máx.): WC de 4,5/14 pulg. Las características incluyen: interior con acabado de grano de esmeril 180, apagado controlado termostáticamente. Ideal para cadenas de restaurantes, supermercados, escuelas e instalaciones sanitarias. Requisitos eléctricos: 115 V, 1 amperio, 60 Hz, monofásico. Nivel de mirilla, manómetro, Entradas: rosca de 1 pulg. (macho), entrada de gas natural: NPT de 3/4 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, camisa), descarga del tanque: (1) rosca de 2 pulgadas (macho), puerto de escape/salida de vapor: 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP618.3a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: AH/1E-40
  • Número de serie: 122028

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa a gas Groen Steam - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente