- Detalles del producto
Hervidor con camisa de acero inoxidable a gas Groen, 10 galones
1996 Hervidor con camisa de acero inoxidable a gas Groen, 10 galones. NB y S/N: 42780. Modelo: TDH/40. Material de construcción: acero inoxidable 304. MAWP: 50 psi a 300 °F, MDMT: 32 °F a 50 psi. El modelo Groen TDH de 40 cuartos es una unidad autónoma con camisa de vapor que funciona con vapor calentado por gas. Aplicaciones típicas: dorar carnes, salsas, verduras, mariscos, sopas, arroz, pasta, guisos, rellenos de tartas, recalentar alimentos preparados y enfriados. El funcionamiento/sistema del quemador principal incluye: termostato, manómetro, válvula reguladora de gas, lámpara indicadora de calefacción, interruptor de encendido/apagado. Mirilla de nivel de agua montada en el frente: 1-1/4 pulgadas de diámetro. Gas natural, tasa de entrada: 1,55 hp (caldera) (52000 BTU/hr) con (12) quemadores. Salida de vapor: 17 pulg. L x 2 pulg. W. Presión de gas del colector: 3,5 pulg. W C. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, 1 amperio, 1 fase. Entrada/salida de la chaqueta: rosca hembra de 1 pulg. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto (ACN147).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP420.1a
- Fabricante: Groen
- Modelo: TDH/40
- Número de serie: 42780
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!