Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons, 150 galones. Número de serie: 4206-6. Construcción de acero inoxidable 304. MAWP a 350°F: 125 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. salida del tanque. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBPF071.28
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente