Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons, 150 galones. Número de serie: 3496-3. MAWP: 125 psi a 350°F. Agitador de raspado lateral de doble movimiento con (20) raspadores de 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho y (6) paletas mezcladoras. Tapas dobles con bisagras extraíbles. Motor Howell: 3 hp, 1740 rpm, 220/440 V, 8,04/4,02 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. apertura, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 3/4 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF071B.28
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Número de serie: 3496-3

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente