Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen. Capacidad nominal: 80 galones. Modelo: AH-1-80. Presión máxima de trabajo: 30 psi a 300 °F. Tipo de gas: natural. Tasa de entrada: 145.000 BTUH. Presión de salida regulada: 3,5 pulg. WC (3) patas de 38-1/2 pulg. de alto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descargar. *Nota: la unidad está incompleta. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.M-GFK100
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: AH/1-80
  • Número de serie: 105164

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente