Hervidor con camisa de vapor a gas Legion, 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Legion, 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Legion, 80 galones. Modelo: LGB-80. S/N: 16147. Revestimiento de acero inoxidable 316 con camisa de acero inoxidable 304. 2/3 con camisa. Funciona con gas natural o propano. Capacidad (natural): 131.353 Btuh. Capacidad (propano): 131.093 Btuh. Grifo de agua fría/caliente. Entrada/salida de la chaqueta: 3/4 pulg. de diámetro. MPT. Descarga del tanque: válvula de 3 pulg., salida de ventilación: tubería de 7 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 47 pulgadas de diámetro x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP603.5a
  • Fabricante: Legion
  • Modelo: LGB-80
  • Número de serie: 16147

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor a gas Legion, 80 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente