- Detalles del producto
Hervidor con camisa de vapor Groen - 80 galones
Hervidor con camisa de vapor Groen: 80 galones. Modelo: F 80. S/N: 19816. Diámetro interior: 32 pulg. Tapa abatible extraíble de 2 piezas. El producto ingresa a través del puerto de entrada superior en un lado de la cubierta, mientras que el otro lado se puede usar para monitorear el producto o permitir una fácil limpieza. Entradas: (1) puerto de entrada de 2-1/2 pulg. en la cubierta, (1) entrada roscada de 1 pulg. para chaqueta. Salidas: (1) puerto de salida roscado de 1-1/2 pulg. con válvula de apertura/cierre manual, (1) válvula de alivio de presión hembra roscada de 1 pulg., (1) puerto de salida de camisa roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KLPC203.3a
- Fabricante: Groen
- Modelo: F 80
- Número de serie: 19816
Detalles del tanque
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2-1/2 in. inlet port on cover, (1) 1 in. threaded inlet for jacket. Outlets: (1) 1-1/2 in. threaded outlet port w/ manual open/close valve, (1) 1 in. threaded female pressure relief valve, (1) 1 in. threaded jacket exit port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 34
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!