- Detalles del producto
Hervidor con camisa de vapor Lee Industries Metal Products - 75 galones
Hervidor con camisa de vapor Lee Industries Metal Products, 75 galones. Construcción de acero inoxidable. MAWP: 40 psi a 300 °F. Presión de prueba hidrostática: 60 psi. Entradas: (1) MPT (chaqueta) de 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal. Salidas: (1) MPT (chaqueta) de 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (descarga). Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP516.2a
- Fabricante: Lee Industries Inc.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!