- Detalles del producto
Hervidor con camisa Groen - 60 galones
Hervidor con camisa Groen: 60 galones. Modelo: H60. N/S: 54881. MAWP: 45 psi. Acero inoxidable. Aplicaciones típicas: platos de carne, verduras, sopas, salsas, pastas, arroz, patatas, rellenos de tartas, salsas, aves y mariscos. Tapa abatible. Entradas: parte superior abierta, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (1) tubería de 1-1/2 pulg. (descarga del tanque), (1) 6 pulg. de diámetro. ducto de escape. Dimensiones totales: 40 pulgadas de diámetro. x 51 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP612.4
- Fabricante: Groen
- Modelo: H60
- Número de serie: 54881
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!