Hervidor con camisa Young Steam - 150 galones

Hervidor con camisa Young Steam - 150 galones

Hervidor con camisa Young Steam: 150 galones. Construcción de acero inoxidable. Soportado por un marco de acero dulce. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 40 pulg. de diámetro. Tapa abierta. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP492.2
  • Fabricante: Young Industries

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa Young Steam - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Hervidor con camisa de vapor Groen - 80 galonesHervidor con camisa de vapor Groen - 80 galones
Ahorrar 9%
Hervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galonesHervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galones
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galones
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP426.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP386A.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP425.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de lavado de acero inoxidable - 40 galonesWash Tank Stainless Steel - 40 Gallon Genemco

Visto recientemente