Hervidor de acero inoxidable, 200 galones

Hervidor de acero inoxidable, 200 galones

Hervidor de acero inoxidable de 200 galones. N/S 12874. Máx. psi 90 psi. Parte superior de doble elevación. Dimensiones totales 38 pulgadas de diámetro. x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMI115.5
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 12874

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de acero inoxidable, 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente