- Detalles del producto
Hervidor de acero inoxidable Lee Industries de 30 galones
1986 Hervidor de Industrias Lee Industries. Modelo 20D7S, n.º de serie B2108-A4. Prensa máxima a 287 °F. 40 diseño, 68 psi de prueba. Junta Nacional No. 3805. Dimensiones interiores: 22 pulgadas de diámetro, 17 pulgadas de alto en el centro. Entradas (4) 2 pulg. 2 tapas extraíbles. Salidas (1) 1-½ pulg. con válvula de mariposa. Dispone de 1 agitador y 2 deflectores fijos. Motor: Baldor, Underwriters Laboratories. 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 3,2-3/1,5 amperios, 60 hz, trifásico. Unidad: Euro Drive, tipo RF60LP, Taio 48.9, par de salida: 2120 in. lbs. Dimensiones totales: 24 pulgadas de ancho, 25-½ pulgadas de largo, 79-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: END81585.7a
- Fabricante: Lee Industries Inc.
- Modelo: 20D7S
- Número de serie: B2108-A4
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!