Hervidor de acero inoxidable Groen - 30 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen - 30 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen: 30 galones. S/N: 9791. Entrada del tanque: 2-1/4 rosca macho; Salida del tanque: rosca macho de 2 pulg. Entrada/salida de la chaqueta: (2) macho roscado de 1 pulg. Entrada de la cubierta: hembra roscada de 2-1/4 pulg. (3) Patas: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 25 pulg. L. Aplicaciones típicas: carne asada húmeda, sopas, guisos, caldos, aves, salsas, rellenos para pasteles, verduras, pasta, arroz y salsas. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP537.1a
  • Fabricante: Groen
  • Número de serie: 9791

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de acero inoxidable Groen - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente