Hervidor de acero inoxidable Groen - 40 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen - 40 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen: 40 galones. N/S: 790830. MAWP: 35 psi. a 300°F. (3) Patas: 1-3/4 pulg. de diámetro. x 17 pulgadas de alto. Aplicaciones típicas: carne asada húmeda, sopas, guisos, caldos, aves, salsas, rellenos para pasteles, verduras, pasta, arroz y salsas. Apertura del tanque: tubería de 1 pulg. Entrada/salida de la chaqueta: macho roscado de 1 pulg. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP538.1a
  • Fabricante: Groen
  • Número de serie: 790830

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de acero inoxidable Groen - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente