Hervidor de agua Groen de un solo casco, 25 galones
Hervidor Groen de una sola carcasa: 25 galones. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. válvula de descarga. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: EEGC061.1
- Fabricante: Groen
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Kettles
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT, (1) 1-1/2 in. dia. discharge valve.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 34
- Ancho (pulgadas): 33.5
- Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!