- Detalles del producto
Hervidor de gas Cleveland de 40 galones
Hervidor de gas Cleveland de 40 galones. Modelo: KGM-40. Nota: 17882. S/N: T6761-88E-05. MAWP: 25 psi a 267 °F. Control de temperatura variable, mirilla de bajo nivel de agua y válvula de agua fría/caliente. Manómetro: 0-60 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. (descargar). *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP596.3a
- Fabricante: Cleveland/Welbilt
- Modelo: KGM-40
- Número de serie: T6761-88E-05
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!