Hervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galones

Hervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galones

Hervidor de vacío de acero inoxidable. 42 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto. 18 pulgadas de diámetro. apertura superior/inferior.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF375.27a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente