Hervidor de vapor BH Hubbert & Son - 500 galones

Hervidor de vapor BH Hubbert & Son - 500 galones

Hervidor de vapor BH Hubbert & Son: 500 galones. Hervidor No. 25686. Presión de trabajo: 100 psi. Varidrive estadounidense: 1,5 hp, trifásico, tipo: VA-GD, 7,5 rpm mínimas, 75,0 rpm máximas, 60 Hz. Dimensiones interiores: 50 pulg. de diámetro. x 60 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 90-1/2 pulgadas de largo x 60-1/2 pulgadas de ancho x 110-1/2 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.CA155C.3
  • Fabricante: BH Hubbert & Son

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor BH Hubbert & Son - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente