Hervidor de vapor con camisa completa Lee Industries, 50 galones

Hervidor de vapor con camisa completa Lee Industries, 50 galones

Hervidor de vapor con camisa completa Lee Industries: 50 galones. Modelo: 50D7S. Número de serie: C33404. Nat'l Bd: 6705. Camisa MAWP: 100 psi a 338 °F. Chaqueta MDMT: -20 °F a 100 psi. Las características incluyen (2) cubiertas abatibles y puente mezclador con puerto. Todos los hervidores Lee vienen con el tradicional acabado sanitario de acero inoxidable pulido. Entradas: (1) 3/4 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (4) línea 'S' de 2 pulg. Salidas: 3/4 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (1) línea 'S' de 2 pulg. (descarga del tanque). Dimensiones totales: 33 pulgadas de diámetro x 55 pulgadas de alto (ACN200-96).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP529.6a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: 50D7S
  • Número de serie: C33404

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor con camisa completa Lee Industries, 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente