Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable de 350 galones

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable de 350 galones

Hervidores de vapor con camisa de acero inoxidable: 350 galones. Cúpula plana. Entradas/salidas: (3) 3 pulgadas (chaqueta), (1) 2 pulgadas (abajo). Dimensiones interiores: 52 pulgadas de diámetro x 43 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF084.35
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable de 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente