Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable Hamiltons, 150 galones

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable Hamiltons, 150 galones

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable Hamilton, 150 galones. N/S C-7317-2. Estilo: SA. Nat'l Bd: 5450. Construcción en acero inoxidable 304. MAWP: 100 psi a 328 °F. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro x 34 pulgadas de alto. Entradas/salidas: 3 pulgadas Salida inferior: 3 pulgadas Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (XMR21)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF072.14
  • Fabricante: Hamilton Enerfab
  • Número de serie: C-7317-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable Hamiltons, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente