- Detalles del producto
Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Groen 2/3 - 80 galones
Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable con camisa 2/3. Modelo: FT-80. Presión máxima de trabajo: 25 PSI a 300°F. Materiales de construcción: acero inoxidable 304 y 316. Clasificación de presión: 25 PSI. Las aplicaciones incluyen: carnes asadas, sopas, guisos, caldos, salsas, rellenos para tartas, verduras, pastas, arroz y salsas. Salidas: (3) 1 pulg., (1) 2 pulg. con válvula de bola. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 1,5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN99a-78).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AWNC03.6
- Fabricante: Groen
- Modelo: FT-80
- Número de serie: 1978
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!