Hervidor de vapor directo con camisa completa Vulcan-Hart, 150 galones

Hervidor de vapor directo con camisa completa Vulcan-Hart, 150 galones

Hervidor de vapor directo Vulcan-Hart con camisa completa, 150 galones. Modelo: ST150. S/N: 14305. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 33-1/2 pulg. de diámetro. x 42-1/2 pulg. H (en el punto más profundo). Fondo inclinado para facilitar el flujo del producto. Caudal de vapor a 15 psig: 269 lbs/h para ebullición rápida, 215 lbs/h para ebullición media, 165 lbs/h para ebullición lenta. Requisitos eléctricos: 120 V, 0,5 amperios. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. FPT para hervidor. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EECS017.2
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: ST-150
  • Número de serie: 14305

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor directo con camisa completa Vulcan-Hart, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente