- Detalles del producto
Hervidor de vapor Groen - 40 cuartos
Hervidor de vapor Groen: 40 cuartos. Modelo TDA 1-40, S/N 2813 (tablero nacional). MAWP: 45 psi a 650° F. Brazo de inmersión manual de 90° F. Las unidades tienen una camisa de vapor de hemisferio inferior completo con una construcción soldada de una sola pieza de acero inoxidable tipo 304 y brazos de soporte tubulares resistentes. Dimensiones interiores: 16 pulgadas de diámetro. x 15 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 27 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN43).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 13.GR460
- Fabricante: Groen
- Modelo: TDA 1-40
- Número de serie: 2813
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!