Hervidor de vapor Groen: 40 galones, modelo D-40

Hervidor de vapor Groen: 40 galones, modelo D-40

Hervidor de vapor Groen: 40 galones. Acero inoxidable. Modelo D-40, S/N 113194. MAWP: 25 psi a 300 °F. La caja de cambios sube/baja el hervidor manualmente. Dimensiones interiores: 25-1/2 pulg. de diámetro. x 22 pulg. H. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. y (3) 1 pulg. Contiene (2) válvulas de apertura/cierre. (3) patas: (1) 22 pulgadas de alto; (2) 16 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSSD04.1
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: Model D-40
  • Número de serie: 113194

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: School District
Hervidor de vapor Groen: 40 galones, modelo D-40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente