Hervidor de vapor Vulcan-Hart: 40 galones, modelo K-40

Hervidor de vapor Vulcan-Hart: 40 galones, modelo K-40

Hervidor de vapor Vulcan-Hart: 40 galones, acero inoxidable. Modelo K-40, S/N 21382. Dimensiones de la caldera: 25-1/2 pulgadas de diámetro. x 20 pulgadas de alto. Montado en marco (36 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto). Patas: 6 pulg. de alto. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg., (2) 1 pulg., (2) 3 pulg. (1) válvula de apertura/cierre. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSSD03.1
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: Model K-40
  • Número de serie: 21382

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: School District
Hervidor de vapor Vulcan-Hart: 40 galones, modelo K-40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente