Hervidor eléctrico/a vapor Groen - 300 galones
Hervidor Groen, 300 galones, modelo NE-300, National Board 77992, construido en 1976, con un motor montado en la parte superior del puente, un agitador y una unidad de control de temperatura. 480 voltios, 60 hz, trifásico, 48 kW, presión máxima de trabajo 15 psi a 300 grados. F. (1) entrada de 2 pulgadas y (2) entrada de 1 pulgada. (1) Salida de 2 pulg. Dimensiones interiores 54 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto, Dimensiones totales 63 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 95-G658-B
- Fabricante: Groen
- Modelo: NE-300
- Número de serie: 1976
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!