Hervidor estacionario calentado a gas Vulcan-Hart - 60 galones

Hervidor estacionario calentado a gas Vulcan-Hart - 60 galones

Hervidor estacionario calentado a gas Vulcan-Hart: 60 galones. Hervidor de fondo semiesférico totalmente soldado. Camisa y revestimiento de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 25 pulg. H. Arranque eléctrico: 120 V, 60 Hz, 3 amperios, monofásico. Entradas: (1) 30 pulg. de diámetro. Tapa abierta. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, hervidor), (1) 7 pulg. de diámetro. ducto de escape. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EECS327.3
  • Fabricante: Vulcan Hart

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor estacionario calentado a gas Vulcan-Hart - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente