Hervidor estacionario con camisa completa a gas Vulcan Hart, 60 galones

Hervidor estacionario con camisa completa a gas Vulcan Hart, 60 galones

Hervidor estacionario de gas Vulcan Hart con camisa completa, 60 galones. Modelo: GL60E. Número de serie: 14377. Nota: 7754. Funciona con gas natural. Entrada: 0,44 hp por quemador (15000 BTU/hr). (8) sistema de quemadores de gas natural con un total de 3,58 hp (120000 BTU/hr). El hervidor cuenta con un indicador de nivel de mirilla y un fondo inclinado. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), parte superior abierta. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. válvula (descarga del tanque), (1) 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (vapor). Dimensiones totales: 55 pulgadas de diámetro x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP600.3a
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: GL60E
  • Número de serie: 14377

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor estacionario con camisa completa a gas Vulcan Hart, 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente