Hervidor Garland de acero inoxidable con camisa profunda, 50 galones

Hervidor Garland de acero inoxidable con camisa profunda, 50 galones

Hervidor basculante de acero inoxidable con camisa Garland, S/N 8C3157, 50 galones, 25 psi, revestimiento de acero inoxidable 316. (2) Entradas/Salidas de agua: 1-1/4 pulg. 1 pulg. Dimensiones interiores 26 pulg. D x 22 pulg. Alto. Dimensiones totales 40 pulg. D x 43-1/2 pulg. Alto. La unidad ha sido probada y está en buenas condiciones de funcionamiento. Es de 240 voltios, trifásico y consume 49 amperios.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH067b.6
  • Fabricante: Garland
  • Número de serie: 8C3157

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Garland de acero inoxidable con camisa profunda, 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente