- Detalles del producto
Hervidor Hamiltons de 150 galones
Hervidor Hamilton STYLE SA con agitador de 150 galones. N/S C-8866-3. Motor de 1,5 hp con rpm finales de 51, salida bridada de 3 pulg. Clasificado a 100 psi a 328 °F. Los agitadores son de doble movimiento.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBPF200.20
- Fabricante: Hamilton Enerfab
- Modelo: SA
- Número de serie: C-8866-3
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Hamilton Enerfab
Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable
KSLW535.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Wegner Machinery
Hervidor con camisa Wegner Machinery - 250 galones
15.IMS8571.0
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


D&W
D & W Tanque de acero inoxidable para soldadura con chaqueta con hoyuelos, 775 galones
DTWA401.34a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 3500 galones
pSHCC166.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Línea de tanque de mezcla de acero con agitación - 200 galones
MASH063
Disponibles, 4 unidadesAhorrar 9%


Not Specified
Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 30 galones
15.MED460.0
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Hervidor de vacío con camisa de acero inoxidable - 750 galones
SCJC375.35
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones
JMB535b
Solo queda 1 unidad