Hervidor inclinable de acero inoxidable Lee Industries, 25 galones

Hervidor inclinable de acero inoxidable Lee Industries, 25 galones

Hervidor inclinable de acero inoxidable Lee Industries, 25 galones. S/N A-6221, Junta Nacional 2562. MAWP de chaqueta: 90 psi a 350 F. Entrada: (1) 2 pulg.; salida: (1) 2 pulg. Dimensiones interiores: 23 pulg. de diámetro. x 20 pulgadas de alto. (3) patas: 21,5 pulgadas. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 58,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF361.3a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: A-6221

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor inclinable de acero inoxidable Lee Industries, 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente