Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor JC Pardo & Sons: 150 galones. Número de serie: 4206-8. Junta Nacional: 2099. Acero inoxidable. MAWP: 125 psi a 350°F. Entradas/salidas: línea 'S' de 2 pulgadas (inferior); (2) Válvula de alivio de camisa de 2 pulgadas con rosca hembra (chaqueta), 3 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF220.16
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Número de serie: 4206-8

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente