- Detalles del producto
Hervidor mezclador Groen - 40 galones
Certificado por Groen: una empresa de Dover Industries Jackson, MS. 39212 1996-3, Modelo:DHT/1P-40, Número de serie: 43443. Tipo de gas: NAT, Tasa de entrada: 100.000 BTU/HR, Presión de gas del colector: 3,5 pulgadas WC Voltios: 115, Hz: 60, PH: 1 , Amperios: 1. Diseñado para uso distinto al doméstico. Adecuado para instalación tanto en pisos combustibles como no combustibles. Distancia Mínima Aceptable de No Combustibles y Combustibles. Construcción: 6 pulgadas desde las paredes laterales, 10 pulgadas desde las paredes traseras. •RESPUESTA Z83. 15: B -19, 91 Caldera de gas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SWIC04
- Fabricante: Groen
- Modelo: DHT/1P-40
- Número de serie: 43443
Detalles del tanque
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 47
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 46
- Peso libras): 644
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!