Hervidor verde de 40 galones

Hervidor verde de 40 galones

Hervidor verde: 40 galones. Modelo PT 40 SP. Junta Nacional No. 29463. MAWP: 25 psi a 300 °F. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 21-3/4 pulg. H. Levante la tapa superior. Salida: 1 pulg. x 2 pulg. con válvula. Soporte: 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36-½ pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM213.3
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: PT 40 SP

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor verde de 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente