- Detalles del producto
Hervidor verde de 50 galones
1979 Groen Kettle-50 galones. Modelo TA-40, Junta Nacional No. 97807, Presión máxima de trabajo 125 psi a 353 °F. Tipo 316 SS. Motor: 1 hp, 1725 rpm, 460 voltios, 2,3 amperios, 60 hz, trifásico, FB56C. Conduzca Reeves Vari Drive, Reliance. Tamaño 100, 1 hp, Rpm de salida: 538 (min), 2150 (max). Dimensiones interiores: 28 pulgadas de diámetro, 22 pulgadas de alto (en el centro). Tiene 2 agitadores (mismo accionamiento) y un deflector fijo. Entradas (1) 1 pulg., 2 tapas extraíbles. Salidas: (1) 3 pulg. con válvula. Dimensiones totales: 29-½ pulgadas de ancho, 36 pulgadas de largo, 84-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: END81586.14a
- Fabricante: Groen
- Modelo: TA-40
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!