Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones. Modelo PT 30, S/N 1959GM 592. Junta Nacional No. 11014. MAWP: 25 psi a 300 °F. Salida: salida de 1,25 pulgadas. Tapa superior abatible. Dimensiones: 24 pulgadas de diámetro. x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 20.151
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: PT 30
  • Número de serie: 1959GM

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Hervidor de agua Groen de un solo casco, 25 galonesHervidor de agua Groen de un solo casco, 25 galones
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP426.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP386A.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP425.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galones
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa de vapor Groen - 80 galonesHervidor con camisa de vapor Groen - 80 galones
Ahorrar 9%
Hervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galonesHervidor de vacío de acero inoxidable - 250 galones
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable: 25 galonesTanque de acero inoxidable: 25 galones
Ahorrar 9%
Mezclador químico Pako con tanque - 55 galonesMezclador químico Pako con tanque - 55 galones

Visto recientemente