Hervidor Vulcan-Hart: 80 galones

Hervidor Vulcan-Hart: 80 galones

Hervidor Vulcan-Hart: 80 galones. Modelo: SL-80. S/N: 18725. Entrada/salida de la chaqueta: (2) macho roscado de 1 pulg., descarga del tanque: 2 pulg. de diámetro, brida: 5-1/2 pulg. L, (2) aberturas: ½ pulg., centro a centro: 4-1/2 pulg. L. Fondo inclinado. Dimensiones totales: 41 pulgadas de alto x 37 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP547.1a
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: SL-80
  • Número de serie: 18725

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Vulcan-Hart: 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente