Mezclador de alto cizallamiento - 10 HP
Mezclador de alto cizallamiento. Estructura de acero al carbono con impulsor de acero inoxidable. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 7 pulgadas de alto. Motor General Electric, 10 hp, 1735 rpm, 220/440 V, 26,8/13,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP465