Túnel de vapor de alta temperatura.

Túnel de vapor de alta temperatura.

Túnel de vapor de alta temperatura. Construcción de acero inoxidable. Correas de eslabones de cadena de alimentación paralela doble. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 48 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 47 pulgadas. Altura de entrada/salida: 38 pulgadas de alto. (2) motores Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm , 230/460 V, 19,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Motores Sew-Eurodrive, relación 38,47, 44 rpm (final). Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, vapor). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de acero inoxidable (condensado), (1) 17-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de vapor con un diámetro de 20 pulgadas. brida y (12) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pies 6 pulgadas de largo x 10 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pRCPK294.69
  • Manufacturer: Not Specified

Tunnel Details

  • Cooling or Heating? Heating Tunnel
  • Width Enclosed Tunnel (inches): 48
  • Product Height Clearance (Inches): 3.5
  • Infeed Description: Infeed: 38 in. H.
  • Outfeed Description: exit height: 38 in. H.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) 5 hp SEW Eurodrive Motors, and (2) SEW Eurodrive Motor Drives

Dimensions:

  • Length (Inches): 870
  • Width (Inches): 128
  • Height (Inches): 88

Additional Product Details

Túnel de vapor de alta temperatura.