- Detalles del producto
Caldera de vapor automática Highlander de 500 galones
1990/91 Caldera de vapor automática Highlander de 500 galones. 125 CV. 1996 Quemadores de Gas Natural y Diesel, Modelo 125-2. Número de serie 1435.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pSHCC396.17
- Fabricante: Highlander
- Modelo: 125-2
- Número de serie: 1435
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
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
Cotizando activamente
Fulton Thermal Corporation
Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
ADSP501.7
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Fulton Thermal Corporation
Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
ADSP501A.7
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Fulton Thermal Corporation
Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 6 HP
SNBB385.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Cleaver Brooks
Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP
85.D001
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Cleaver Brooks
Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP
250.17
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Teledyne Laars Heating Systems
Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP
30.RB0044bb.10
Solo queda 1 unidad