Patín del sistema esterilizador/pasteurizador líquido Hisaka
Patín del sistema esterilizador/pasteurizador de líquidos Hisaka. Panel de control del operador. Controlador registrador de temperatura. La unidad utiliza vapor para calentar agua que se utiliza para efectuar la pasteurización del líquido. Intercambiador de calor de placas Hisaka en línea. Escriba UX-216-PL-38. Número de serie 73-4123. Presión de diseño: 5 Kg/m2. cm a 99°C. Superficie: 12,8 m2. (2) Bombas de producto. Bomba n.º 1: SE32-15, 3500 rpm, 0,083 pies cúbicos. m/min (21,9 gpm), 1,5 Kw, NUS 203S, P-03028. Bomba #2: SE82-08, 3500 rpm, 0. 018 pies cúbicos. m/min (4,8 gpm), NUS2089, P-03029. (1) Bomba de circulación de agua caliente Goulds. Modelo 3656. Diámetro del impulsor: 6,75 pulg. K0212741. Motor Baldor: 3 hp, 208/230/460 V, 1725 rpm. Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 275.DBHK185.11
- Manufacturer: Hisaka Works, Ltd.
HTST Details