Hisaka Works, Ltd. Intercambiador de calor de placas - 55 pies cuadrados

Hisaka Works, Ltd. Intercambiador de calor de placas - 55 pies cuadrados

Hisaka Works, Ltd. Intercambiador de calor de placas. Prensa de diseño: Cara B: 5 kg/cm²G Cara A: 5 kg/cm²G. Temperatura de diseño: Lado B: 99ºc Lado A: 99ºc. Prensa de prueba: Lado B: 5,5 kg/cm²G Lado A: 5,5 kg/cm²G. Superficie: 5,8 m². Peso neto 210 kg. Longitud máxima de apriete: 86 min. 80 mm. Entradas/Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK208.2a
  • Fabricante: Hisaka Works, Ltd.
  • Modelo: UX-125-KNJ-31
  • Número de serie: 73-4182

Detalles del intercambiador de calor

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 55
  • Número de platos: 31
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/Outlets: (4) 2 in. dia.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 46.5
  • Peso libras): 462.971

Detalles adicionales del producto

Hisaka Works, Ltd. Intercambiador de calor de placas - 55 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente